クロレラ科学研究所
水だけあれば餅 単品
水を注げば、あっという間に柔らかいお餅
幅(mm)
175
高さ(mm)
210
奥行(mm)
25
内容量
1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19746207
00206647
はし×1、トレー×2、あんこ30g、砂糖3g
あんこ餅
¥
615
¥
609
¥
658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19746216
00206648
はし×1、トレー×2、きなこ30g、砂糖3g
きなこ餅
¥
615
¥
609
¥
658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19746225
00206649
はし×1、トレー×2、粉末醤油6g、砂糖3g
しょうゆ餅
¥
615
¥
609
¥
658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください