ワイヤレスIPカメラ VE-CAM10D ドーム型

ワイヤレスIPカメラ VE-CAM10D ドーム型 - ICOM(アイコム)

無線でも接続できる防塵・防水仕様の赤外線暗視機能付きIPカメラ
VE-CAM10/VE-CAM10Dは、IEEE802.11b/g/n規格での無線接続に対応した200万画素/赤外線暗視機能付きIPカメラです。 防犯/監視用途などでのIPカメラとして、LAN環境と電源だけで手軽に使用することができます。
屋外設置が可能な防水仕様
バレット型のVE-CAM10、ドーム型のVE-CAM10Dともに屋外設置に適した防塵・防水性能IP67を確保。堅牢な筐体は、耐候性にも優れ、屋内外のさまざまな場所に設置できます。
赤外線暗視機能搭載
ハイパワーIR-LEDを搭載。赤外線撮影により、夜間や無灯の環境でも鮮明に映像を撮影できます。ON/OFFの切り替えも自動で行うので、設定変更の手間もありません。
映像・画像を記録するSDカードを搭載可能
本体にSDカードスロットを装備。256GBまでの映像・画像を記録できます。
LANでの接続にも対応
もちろん、LAN接続にも対応。たとえば、ビル間通信機器SB-900と組み合わせて設置することで、広い敷地内全体をインターネットを経由せずに監視することができます。
無線で接続するため、設置場所を選びません。

仕様【対角画角(水平/垂直/対角)】カメラインターフェース:112.7°/60.1°/146. 5°(VE- CAM10D)、86. 5°/44.1°/106. 4°(VE- CAM10)付属品ACアダプター、取付けネジセット、L字型レンチ(VE-CAM10D)、アンテナ(VE-CAM10) など質量(g)約350外形寸法(mm)約Φ109×81(H)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大5W[VE-CAM10D]、5.5W[VE-CAM10])チャンネル数無線LAN部:20M帯域幅:13チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数3)、40M帯域幅:9チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数2)インターフェースResetボタン/SDカードスロット※対応SDカード: microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(256GBまで)、有線LAN:10BASE-T/100BASE-TX対応、RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X自動判別)×1、無線LAN:IEEE802.11b/g/n規格動作環境-10℃~+60℃、5~95% RH(ただし、結露なきこと)撮像素子カメラインターフェース:2.7型 2M pixel プログレッシブスキャン、CMOSイメージセンサー絞りカメラインターフェース:F=2.0セキュリティ無線LAN部:オープンキーシステム、共有キー(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)通信速度有線LAN部:10/100Mbps、無線LAN部:11Mbps/54Mbps/150Mbps最低被写体照度(Lux)カメラインターフェース:0.02(Colorモード)、0(IR-onモード)焦点距離カメラインターフェース:f =2. 8mm(VE-CAM10D)、4. 0mm(VE-CAM10)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19665111VE-CAM10D
34,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする