キーボードケース

キーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Case

タフな移動にも対応する、76鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-76は、76鍵盤キーボードの機動的な運搬をサポートする軽量で耐久性の高いギグバッグです。頑丈な600デニールナイロン構造が外部の擦れや衝撃から保護し、内部のパッド入りストラップが運搬中のキーボードをしっかりと固定してズレを防ぎます。ペダル、ケーブル、アダプター、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ジッパーポケットを装備。補強されたリベット打ちのキャリーハンドルは、重い機材の持ち運び時の負担を軽減し、快適なグリップを提供します。スタジオ練習、リハーサル、ライブなど、様々なシーンへアクティブに移動するキーボーディストに最適です。
・76鍵盤キーボードに対応
・耐久性の高い600デニールナイロン構造
・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ
・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大容量外部ポケット
・補強されたリベット打ちキャリーハンドル
・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (76 Note Keyboard Gig Bag)
・型番:GKB-76
・メーカー:Gator Cases
・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン
・対応鍵盤数:76鍵
・内寸:1300 x 450 x 160 mm (51.5 x 18.0 x 6.25 インチ)
・外寸:1321 x 457 x 165 mm (52.0 x 18.0 x 6.5 インチ)
・重量:3.4 kg (7.5 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408503677

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664849GKB-76 / 76-Note Keyboard Gig
22,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする