塚本無線
トレイルカメラ専用 バッテリー内蔵ソーラーパネル(単体)
トレイルカメラ専用の外付けソーラーパネル
夜間や天候の悪い日は内蔵バッテリーから電力供給
出力電圧 DC6V
用途
トレイルカメラ用電源
コネクタ形状
トレイルカメラ用DCプラグ
出力電圧(V)
6
内容量
1台
注意
※接続コネクタ部は防水加工が必要となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19666800
WTW-TRC2532-SOR
248
102×158×23(取付基台除く)
1700
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19666809
WTW-SOR2093P-12
860
174×239×35(取付基台除く)
12000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19666818
WTW-SOR2093P-21
950
174×239×35(取付基台除く)
21000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。