曜日別特売

ソフトクッション レジャーシート

ソフトクッション レジャーシート - ユーザーソフトクッション レジャーシート - ユーザー

行楽シーズンにぴったりな、厚手タイプで使い心地が良い敷物。6~8人の大人数でも座れる3畳相当の240×180センチ。表地と裏地の間に発泡ポリエチレンが施されたクッション性のある三層構造。
表面の素材は柔らかくさらさらとした感触で、体に密着しにくく快適。裏面はアルミ仕様で、水や湿気を通さず湿った場所でも安心。地面からの熱や冷気も緩和。EVA素材のバッグ付で、折り畳んでコンパクトに収納可能。
シートや袋は水洗いしてお手入れ可能。ペグ穴・ペグがついていないタイプ。軟化したり変形したりする場合があるため、熱いものを上に置いたり、火に近づけたりしない。急に飛び乗るとすべる場合があるため注意する。

材質本体/発泡ポリエチレン、PPフィルム、アルミ蒸着PETフィルム 手提げ袋/EVA質量(g)550(シートのみ/480)寸法(cm)縦180×横240×厚さ0.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19668191U-Q1128ストライプ
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
メイン画像19668200U-Q1130チェック
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする