クッキンカットPROブラック 102号

クッキンカットPROブラック 102号 - パーカーアサヒクッキンカットPROブラック 102号 - パーカーアサヒクッキンカットPROブラック 102号 - パーカーアサヒクッキンカットPROブラック 102号 - パーカーアサヒクッキンカットPROブラック 102号 - パーカーアサヒ

多くのプロに愛用される、まな板の最高峰クッキンカットPROをよりスタイリッシュなブラックカラーで。

用途
食材の色が識別しやすいブラックカラーによりカットがしやすく、また、食材に付着している異物の検出がしやすいです。
弾力があるため切り心地が柔らかく、包丁によるキズもつきにくいゴム素材です。
材質合成ゴム質量(kg)4.2耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)500×330×20内容量1個
注意
※食洗機・乾燥機使用不可
※画像では真っ黒に見えますが、原料由来の白粒や白い筋が見える場合がございます。品質上は問題ございませんので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19671045102号
26,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする