曜日別特売

ふわふわマットL

ふわふわマットL - プラテック

カラフルなストライプ柄のレジャーシート。表面は糸を編み上げた布地になっており、ふわふわとした触り心地。裏面は水を通さない素材。
畳むとカバンのような形になり、持ち運びやすい。使用後は汚れ等をふき取り風通しの良い場所で乾燥させてください。洗濯機・脱水・乾燥機のご使用はお控えください。

材質アクリル繊維、EPE、ポリエステル質量(g)590寸法(幅W×高さH)(cm)150×180 ※広げた時のサイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19670930L-18
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする