CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャー

CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャー - ATEN

UC3310 CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーは、2系統の最大4K@30のUSBカメラソースを1系統のHDMI出力として、およびMicrosoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch等のストリーミングサービス向けに1系統のUVC信号として、合計2系統の出力を制御可能なマトリックスイッチャーです。
最大2つの4K@30 USB カメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換
マトリックススイッチング用のUSBオーディオ入出力をサポート
一般的なストリーミングサービス用として1080p@30 UVC出力をサポート(Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)
切替操作方法-フロントパネル プッシュボタン、RS-232
ATEN VKコントローラー対応
PTZカメラコントローラー接続用のVISCAプロトコルをサポートするRS-485/RS-422対応
ラックマウント金具同梱
ソフトウェア不要
UVCクラスをサポートする主要なOSに対応

付属品AC電源コード×1、AC電源アダプタ×1、USBケーブル(Type A - Type B, 1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.98接点【カラースペース】NV12湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力DC12V:6.50W:92BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート 】164.6×200×44材質(ケース)メタル制御【RS-232C】 インターフェース:RJ-45、ビットレート:50bps~921.6Kbps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル:TxD, RxD, GND、【RS-485】 PTZ 制御 サポートプロトコル : VISCA、インターフェース : ターミナルブロック、フロー制御:N/A、FIFO 64 bytes、ビットレート:50bps~115200bps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル : Data+(B), Data-(A), GND、回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m、IEC 61000-4-8 PFMF解像度【USBカメラ入力】720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、2160p24, 2160p25, 2160p30、【PGM HDMI出力】HD Video Standards、720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、 / 【Ultra HD Video Standards】2160p24, 2160p25, 2160p30、【USBビデオ出力】4Kp30 (MJPEG)、1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG)動作環境PC/Mac:CPU: Intel(R) i3 Dual Core 2.8Ghz以上、RAM: 4GB以上、USB Type-Aインターフェースを持つことコネクタビデオ入力 USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1、USB-C 3.2 Gen 1 メス (Black)×1、オーディオ入力 USB 2.0 Type-A メス (White)×1、ビデオ出力 HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1、USBポート USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue)、(USB Type-A to USB Type-B ケーブルは製品に同梱されています)動作温度(℃)0~40OSWindows10以降、Mac OS 12以降保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ【入力】AC 100V-240V【出力】DC12V 3.3Aオーディオ【サンプリングレート】16-bit PCMオーディオ, 48KHzグリーンマーク認定内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669907UC3310
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする