充電式電動エキスパンダ

充電式電動エキスパンダ TASCO(タスコ)

作業完了まで約12秒!
ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式電動エキスパンダー
ボタンをワンプッシュするだけで拡管~テーパーピンの後退までの作業が完了。
満充電で約200回の拡管が可能。
<セット内容>
・エキスパンダ本体
・ヘッド…3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8"、1"、1 1/8"
・リチウムイオン電池
・急速充電器
・収納ケース

質量(g)本体のみ:1,400、電池セット時:1,550 電源(V)リチウムイオン電池:7.2 方式拡管:電動油圧式シリンダーポンプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体のみ:219×209×67、電池セット時:252×209×67 拡管能力なまし銅管3/8″~15/8″(オプション使用時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19671867 TA525VB
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19671867 TA525VB 80173399 TA525VB TA525VB エキスパンダ TASCO(タスコ) 80173399 エキスパンダ TASCO(タスコ) 1台 102,000 税込112,200 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする