マグネット付アルミニウムレベル

マグネット付アルミニウムレベル TASCO(タスコ) マグネット付アルミニウムレベル TASCO(タスコ) マグネット付アルミニウムレベル TASCO(タスコ)

45°付で法勾配の測定に大変便利です。
超強力磁石付きで鉄骨工事に大変便利です。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能。
蓄光付きで暗い所で数分間発光します。
アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー塗装仕上げ。
パイプ測定可能。
4本線アクリル気泡管。

材質ABS樹脂/エラストマーカバー 質量(g)115 精度士1.50mm/m=土0.0859°以内 感度0.50mm/m=0.0286° サイズ(mm)19×43×230 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19671919 TA705CB
3,000
2,598
2,858 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする