曜日別特売

クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー

クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー - ATEN

CAMLIVE PRO(TM) クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー UC3430は、ライブストリーミング用に4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャーし、任意の2系統を合成して単一のビデオストリームとして出力することができる製品です。ビデオ出力はプレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM/ループスルーおよびライブストリーミング用の4K30P UVC USB-Cのデュアル出力を実現しています。
Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等のストリーミングサービスへの映像信号入力に最適な製品です。
4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャー、オーディオミキサー機能およびシームレス切替を実装したプロ向け製品
2系統のビデオ出力: プレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM×1/ループスルー×1
オーディオミキサー機能-4系統のHDMIエンベデッドオーディオと1系統のLINEオーディオでナレーションや音楽をミキシング可能
多彩なシーン切替方法-フロントパネルプッシュボタン、ATEN VKコントロールシステムによるRS-232シリアル(RJ-45接続)、WindowsベースのOnAir Liteアプリ(USB接続)
ATEN OnAir Liteアプリ-AVソースの切替、ミキシング、コンテンツのクロップ・サイズ変更、レイアウト(フルスクリーン、PiP、PbP、PoP)、トランジション、クロマキー、ロゴ画像の編集がリアルタイムに可能
Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等の大手ストリーミングサービスと互換性
UVC/UAC 1.1サポート
USB-C 3.2 Gen1プラグアンドプレイ
Windows、Mac OSの主要バージョンで動作

質量(kg)1.03出力【PGMビデオ出力】:720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/30p/50p/60p、 / 【無圧縮USBビデオストリーム(UVC)/オーディオ(UAC)】720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/25p/30p(無圧縮ビデオストリームはUSB 3.1接続時のみ有効です)湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力DC12V:20.49W:100BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×16.46×44材質(ケース)メタル制御【RS-232C】 RJ-45(ピンアサインメントはユーザーマニュアルをご確認ください)、フローコントロール:RTS/CTS、XON/XOFF、FIFO:64バイト / Baud Rate:50bps~921.6kbps、ストップビット:2ストップビット(9600 8N2) or 1ストップビット(1,1.5, 2)、パリティなし、Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND、【USB】 ATEN OnAir Liteアプリ(Microsoftストアのみで入手可能)解像度【ビデオ入力】720p50、720p60、1080p30、1080p50、1080p60、4096×2160 25p/30p/60p、3840×2160 25p/30p/60p、(HDCPは非対応です)動作環境PC/Mac:CPU:Intel(R) i3 Dual Core 2.8 Ghz以上、RAM:4GB以上、USB-C インターフェース または USB-A インターフェースコネクタビデオ入力 HDMI Type-A メス×4(Black)、USBポート (Black)USB-C 3.2 Gen1×1、(製品パッケージにUSB-C→USB-CケーブルおよびUSB-C→USB-Aケーブルを同梱)、ビデオ出力 HDMI Type-A メス×1(PGMビデオ、Black)、HDMI Type-A メス×1(ループスルービデオ、Black)、オーディオ入力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1、オーディオ出力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1動作温度(℃)0~40OSWindows 10以降 、Mac OS X 10.13以降保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ【サンプリングレート】16ビット PCMオーディオ、44.1KHzおよび48KHzグリーンマーク認定内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19672741UC3430
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする