曜日別特売

フルワイヤレスセキュリティカメラ

フルワイヤレスセキュリティカメラ - TP-LINK

4K超高画質:進化したイメージセンサー・プロセッサー・レンズによる800万画素の高精細な映像表現を実現。フルワイヤレスで取り付け自由:設置環境に合わせて柔軟に取り付けることが可能で配線も不要、設置場所に困りません。手軽に角度調整:カメラはマグネットで台座に取り付け可能で、いつでもお好みの角度に調整できます。カラーナイトビジョン:スポットライト&スターライトセンサー内蔵で、暗い場所もフルカラーで監視できます。長持ちバッテリー:1回の充電で最大200日間1連続で使用できる10000mAhバッテリー。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせ。柔軟なストレージ:microSDカード(最大512GB)2へのローカル保存や、Tapo Care(有償)3を利用したクラウド保存に対応しています。優れた耐候性:IP66の防水・防塵性能が備わっているため、屋外でも安心して使用できます。Tapoソーラーパネル対応:Tapoソーラーパネルと組み合わせれば、24時間の連続稼働も可能になります。

用途4K超高画質:進化したイメージセンサー、ネットワーク接続必須です内容量1個
注意
※4K超高画質:進化したイメージセンサー・プロセッサー・レンズによる800万画素の高精細な映像表現を実現。フルワイヤレスで取り付け自由:設置環境に合わせて柔軟に取り付けることが可能で配線も不要、設置場所に困りません。手軽に角度調整:カメラはマグネットで台座に取り付け可能で、いつでもお好みの角度に調整できます。カラーナイトビジョン:スポットライト&スターライトセンサー内蔵で、暗い場所もフルカラーで監視できます。長持ちバッテリー:1回の充電で最大200日間1連続で使用できる10000mAhバッテリー。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせ。柔軟なストレージ:microSDカード(最大512GB)2へのローカル保存や、Tapo Care(有償)3を利用したクラウド保存に対応しています。優れた耐候性:IP66の防水・防塵性能が備わっているため、屋外でも安心して使用できます。Tapoソーラーパネル対応:Tapoソーラーパネルと組み合わせれば、24時間の連続稼働も可能になります。、ネットワーク接続必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19672917TAPO C460(JP)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする