Ultra High Speed HDMI(TM)ケーブル(1.8m)

Ultra High Speed HDMI(TM)ケーブル(1.8m) - ATEN

2L-7D02H21は、最大8K60pに対応したUltra High Speed HDMI(TM)ケーブル(1.8m)です。ATENデバイスをはじめ、最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで動作するよう設計された高品質なケーブルであるため、8K HDMIコンテンツの需要を満たすことができます。
最大解像度 - 8K@60Hzおよび4K@120Hz
最大48Gbpsの高速伝送により、高帯域幅に依存するコンテンツも非圧縮で伝送可能
Dynamic HDRをサポート
低EMIにより、近くにあるワイヤレスデバイスとの干渉を軽減
高品質のスズメッキ銅線を使用した堅牢なメカニカル・デザイン
最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで使用可能

ケーブル長(m)1.8外径(Φmm)6.3 ± 0.15材質(シース)PVCAWG【導体】30最大解像度7680×4320 @ 60Hz(4:4:4)動作環境80℃ / 規格 UL VW-1(フレームレート)コネクタHDMI(19ピン)オス→オスシールド【ケーブルシールド】アルミシールドシース色BlackRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ銅材質(コネクタ)金メッキグリーンマーク認定内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196733012L-7D02H21
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする