USB → RS232シリアルポートコンバーター UC232AFは、COMポートやDB-9シリアルポート非搭載のノートPCおよびデスクトップPCにUSB Type-Aポート経由で接続し、シリアル機器を接続できるようにする製品です。レガシーデバイスが使用されている生産ライン、科学機器、POSシステム、その他の特殊な産業・消費者向けアプリケーションに便利な接続ソリューションを提供します。
RS-232シリアルインターフェース対応
FTDIチップの採用でデバイスの互換性を強化
安定した伝送を実現する電磁干渉防止(EMI 対策)機能で性能を実証
USB仕様に完全準拠
COM保持機能 - デバイスに割り当てられたポート設定を保存
データ転送速度:最大921.6KBps
対応OS:Windows、Mac、Linux
携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターに対応
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980