曜日別特売

”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 シルバー色

”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 シルバー色 - ヒナカ(旧:日中製作所)”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 シルバー色 - ヒナカ(旧:日中製作所)”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 シルバー色 - ヒナカ(旧:日中製作所)

ドライバー1本で取り付け可能です。
バックセット可変式です。

用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105シルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19696848308-O-SL-5060225-8380
5,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
19696857308-W-SL-5060225-8378
6,860
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
19696866308-ML-SL-5060225-8386
9,540
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする