ヒナカ(旧:日中製作所)
かんたん取替レバーハンドル 丸座鍵付錠 ブロンズ
バックセット可変式です。
用途
円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。
トラスコ品番
225-8374
材質
ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)
長さ(mm)
105
色
ブロンズ
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
50/60
丸座径(Φmm)
66
取付ビスピッチ(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19696805
308-ML-B-5060
¥9,540
¥
7,498
¥8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください