曜日別特売

LED投光器高天井灯

LED投光器高天井灯 - エコーディア(ecodear)LED投光器高天井灯 - エコーディア(ecodear)

IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。
初期導入費用も1年で償却可能です。
吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。
投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。
アーム可動範囲は最大180°です。

用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。電源(V)AC 90~305発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19699456MH-211-65W-5000K-C相当水銀灯(W):400660-8717268135268
56,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
返品不可
19699481MH-263-150W-5000K相当水銀灯(W):700660-8716362113362
68,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする