サンプラテック
”ラボメイト腕カバー” 6箱入
使い捨てタイプの腕カバーです。
袖口から薬品が入ったり、袖で容器をひっかけ倒してしまうことを防止します。
25双(50枚入)の箱が6箱入っているので、使う分だけ手元に置いてご使用いただけます。
用途
腕への薬品飛散保護に。
トラスコ品番
816-2685
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.035
色
透明
サイズ
フリー
幅(cm)
18
長さ(cm)
37
ケース入数(枚)
50
内容量
1ケース(300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19697627
03050
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください