1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応

1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応 - 伸興電線1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応 - 伸興電線

TIA/EIA-568-B.2-1参考の100ΩUTPケーブルです。
10BASE-T~1000BASE-TXまでの伝送特性を持ちます。
110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。
レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。

用途1000BASE-TX対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)6.3芯数8絶縁体厚さ(mm)0.2内容量1巻(300m)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19699271SKLANCAT60.5X4PBKX300M607-9840
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699280SKLANCAT60.5X4PWX300M608-1340
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699289SKLANCAT60.5X4PGRAX300M607-8258
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699298SKLANCAT60.5X4PRX300M607-8246
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699307SKLANCAT60.5X4PYX300M607-8251
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699316SKLANCAT60.5X4PGREX300M607-9797
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699325SKLANCAT60.5X4PBX300M607-9754
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19699341SKLANCAT60.5X4PLBX300M607-8266薄青
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする