曜日別特売

15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口

15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口 - 明工社

コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)
ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。
本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。
プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。
ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。
長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。
本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。
マグネットを標準採用しています。

トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19694398MR7632TJ1
14,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする