ParkerTAIYO
フィルタレギュレータ(角型圧力計付)
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品
角型圧力計
全長(mm)
251
全幅(mm)
72
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
75
設定圧力(MPa)
0.1~0.85
圧力計
角型
内容量
1個
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715231
MFR3-10-D
521-2518
Rc3/8
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19715249
MFR3-15-D
521-2512
Rc1/2
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください