ParkerTAIYO
エアフィルタ(ブラケット付)
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品
ブラケット
トラスコ品番
521-2522
接続口径
Rc1/8
全長(mm)
97
全幅(mm)
40
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
9.5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
手動
内容量
1個
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715267
SAF3-06-B
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください