ParkerTAIYO
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品
ブラケット、角型圧力計
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
自動
圧力計
角型
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧力は、0.15MPaです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715091
EFRL3-08-ABD
-
522-7369
Rc1/4
205
194
¥
18,700
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19715109
EFRL3-10-ABD
-
522-7366
Rc3/8
205
194
¥
18,700
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19715127
MFRL3-10-ABD
-
522-7376
Rc3/8
225
230
¥
28,100
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69924106
MFRL3-15-ABD【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
522-7375
Rc1/2
225
230
¥
28,100
¥
22,980
¥
18,980
アウトレット
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
19715145
MFRL3-15-ABD
-
522-7375
Rc1/2
225
230
¥
28,100
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください