ParkerTAIYO
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品
ブラケット、角型圧力計、メタルケース
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
自動
圧力計
角型
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧力は、0.15MPaです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
全幅(mm)
貯油量(cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19714987
EKL3-08-ABDS
521-2473
Rc1/4
232
128
65
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19714996
EKL3-10-ABDS
521-2474
Rc3/8
232
128
65
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19715021
MKL3-10-ABDS
521-2479
Rc3/8
260
152
200
¥
34,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19715039
MKL3-15-ABDS
521-2480
Rc1/2
260
152
200
¥
34,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください