ParkerTAIYO
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付)
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品
ブラケット
トラスコ品番
522-7351
接続口径
Rc1/8
全長(mm)
141
全幅(mm)
133
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
貯油量(cm
3
)
20
ドレン貯留量(cm
3
)
9.5
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
手動
最小流量(L/min)
【油滴下】35
内容量
1個
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715066
SFRL3-06-B
¥
11,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください