ParkerTAIYO
エアフィルタ(オートドレン付)
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
自動
適合チューブ外径D(Φmm)
8
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧力は、0.15MPaです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
全幅(mm)
ドレン貯留量(cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715276
EAF3-08-A
521-2527
Rc1/4
178
68
35
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19715285
EAF3-10-A
521-2528
Rc3/8
178
68
35
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19715301
MAF3-10-A
521-2544
Rc3/8
182
75
75
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19715310
MAF3-15-A
521-2551
Rc1/2
182
75
75
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください