ParkerTAIYO
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
空気を安定した圧力に調整します。
付属品
ブラケット、D形圧力計
トラスコ品番
521-2554
接続口径
Rc1/8
全長(mm)
82
全幅(mm)
45
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流体温度(℃)
5~60
圧力計
D形
内容量
1個
注意
※D型圧力計は、本体に組付けずに発送いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715328
SRV3-06-BD
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください