フィルタレギュレータ(ブラケット付)

フィルタレギュレータ(ブラケット付) - ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(ブラケット付) - ParkerTAIYO

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。

付属品ブラケットトラスコ品番521-2489接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85内容量1個
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19715048SFR3-06-B
5,500
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする