ParkerTAIYO
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品
ブラケット、角型圧力計、メタルケース
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
自動
圧力計
角型
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧力は、0.15MPaです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
全幅(mm)
貯油量(cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715100
EFRL3-08-ABDS
522-7367
Rc1/4
207
194
65
¥
25,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19715118
EFRL3-10-ABDS
522-7371
Rc3/8
207
194
65
¥
25,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19715136
MFRL3-10-ABDS
522-7377
Rc3/8
225
230
200
¥
36,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19715161
MFRL3-15-ABDS
522-7373
Rc1/2
225
230
200
¥
36,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください