ParkerTAIYO
レギュレータ(ブラケット付)
空気を安定した圧力に調整します。
付属品
ブラケット
トラスコ品番
521-2555
接続口径
Rc1/8
全長(mm)
82
全幅(mm)
45
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流体温度(℃)
5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715319
SRV3-06-B
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください