ParkerTAIYO
フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付)
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品
角型圧力計
全長(mm)
260
全幅(mm)
72
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
75
設定圧力(MPa)
0.1~0.85
圧力計
角型
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧力は、0.15MPaです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715215
MFR3-10-AD
521-2514
Rc3/8
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19715240
MFR3-15-AD
521-2516
Rc1/2
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください