ParkerTAIYO
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付)
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品
ブラケット、角型圧力計、メタルケース
全長(mm)
232
全幅(mm)
62
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
35
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
圧力計
角型
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧力は、0.15MPaです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715188
EFR3-08-ABDS
521-2501
Rc1/4
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19715206
EFR3-10-ABDS
521-2505
Rc3/8
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください