ParkerTAIYO
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品
ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番
521-2486
接続口径
Rc1/8
全長(mm)
146
全幅(mm)
45
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
9.5
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
圧力計
D形
内容量
1個
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
※D型圧力計は、本体に組付けずに発送いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715057
SFR3-06-BD
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください