セットカラー

セットカラー - EVN

取り付けが簡単です。

用途ベアリング・スプロケット等の固定に。材質一般機械構造用圧延鋼材、表面処理:亜鉛メッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
総幅(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19707637SET-13W514-3772122213
320
239
263(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19707646SET-26W514-3781164026
550
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19707655SET-65W514-37992010065
3,140
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19707671SET-70W514-38022010070
4,610
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19707680SET-80W514-38292211080
5,980
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする