レインスーツ”新・AMAYADORI”

レインスーツ”新・AMAYADORI” トオケミ レインスーツ”新・AMAYADORI” トオケミ レインスーツ”新・AMAYADORI” トオケミ

大人気のアマヤドリにさらに装備を満載したレインスーツです。
表生地はテフロン撥水でワンランク上の撥水性能です。
内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます。
背中はファスナー開閉ベンチレーション、手首はファスナー付二重袖でさらに快適性をアップしました。

用途
雨天時の作業に。
雨天時のスポーツ、アウトドア、通勤通学、ワーキングなどあらゆる場面に。
材質【表地】ポリエステル(PVC高弾性樹脂ラミネート) サイズ4L 胸囲(cm)120~128 身長(cm)180~190 股下(cm)83 ウエスト(cm)108~116 着丈(cm)84 適応身長(cm)180~190 耐水圧(mm)20000 胸幅(cm)69 内容量1枚
注意
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19700086 4610-BL-4L 855-1621 ブルー
17,000
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
19700095 4610-Y-4L 855-1635 イエロー
17,000
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする