曜日別特売

Temflex(TM) ビニールテープ 180

Temflex(TM) ビニールテープ 180 - 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180 - 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180 - 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180 - 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180 - 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180 - 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180 - 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180 - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

様々な被着体に対して高い接着力を示します。
基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。
鉛フリータイプです。(意図的含有無し)
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。
高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。
手で切ることができます。
カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。

用途
電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。
接続部を紫外線から保護(屋外使用)
機械内部配線などの絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19717717180 BLA 10 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ブラック10
1,236
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19717778180 WHI 10 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ホワイト10
1,236
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19717760180 GRA 10 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19グレー10
1,236
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19717769180 RED 10 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19レッド10
1,236
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19717735180 CLE 10 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19クリア10
1,236
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19717787180 YEL 10 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19イエロー10
1,236
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19717708180 BEI 10 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ベージュ10
1,236
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19717726180 BLU 10 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ブルー10
1,236
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19717751180 GRE 10 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19グリーン10
1,236
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19717805180 BLA 20 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ブラック20
2,173
2,098
2,308(税込)
当日出荷
19717866180 WHI 20 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系19ホワイト20
2,173
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
19717848180 GRA 20 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19グレー20
2,173
2,098
2,308(税込)
当日出荷
19717857180 RED 20 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系19レッド20
2,173
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
19717830180 CLE 20 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19クリア20
2,173
2,098
2,308(税込)
当日出荷
19717875180 YEL 20 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系19イエロー20
2,173
2,098
2,308(税込)
当日出荷
19717796180 BEI 20 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ベージュ20
2,173
2,098
2,308(税込)
当日出荷
19717821180 BLU 20 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ブルー20
2,173
2,098
2,308(税込)
当日出荷
19717839180 GRE 20 10P1パック(10巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19グリーン20
2,173
2,098
2,308(税込)
当日出荷
20122886180 BLA 38X201巻【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系38ブラック20
751
749
824(税込)
当日出荷
20122938180 WHI 38X201巻【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系38ホワイト20
751
749
824(税込)
当日出荷
20122920180 GRA 38X201巻【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系38グレー20
751
749
824(税込)
当日出荷
20122929180 RED 38X201巻【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系38レッド20
751
749
824(税込)
当日出荷
20122911180 CLE 38X201巻【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系38クリア20
751
749
824(税込)
当日出荷
20122947180 YEL 38X201巻【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系38イエロー20
751
749
824(税込)
当日出荷
20122895180 BLU 38X201巻【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系38ブルー20
751
749
824(税込)
当日出荷
20122956180 BLA 50X201巻【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系50ブラック20
895
889
978(税込)
当日出荷
20123008180 WHI 50X201巻【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系50ホワイト20
895
889
978(税込)
当日出荷
20122999180 RED 50X201巻【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系50レッド20
895
889
978(税込)
当日出荷
20122981180 CLE 50X201巻【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系50クリア20
895
889
978(税込)
当日出荷
20123017180 YEL 50X201巻【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系50イエロー20
895
889
978(税込)
当日出荷
20122965180 BLU 50X201巻【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系50ブルー20
895
889
978(税込)
当日出荷
19717358180 BLA 101箱(200巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ブラック10
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717419180 WHI 101箱(200巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ホワイト10
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717401180 GRA 101箱(200巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19グレー10
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717410180 RED 101箱(200巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19レッド10
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717376180 CLE 101箱(200巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19クリア10
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717428180 YEL 101箱(200巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19イエロー10
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717349180 BEI 101箱(200巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ベージュ10
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717367180 BLU 101箱(200巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ブルー10
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717385180 GRE 101箱(200巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19グリーン10
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717446180 BLA 201箱(100巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ブラック20
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717507180 WHI 201箱(100巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ホワイト20
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717489180 GRA 201箱(100巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19グレー20
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717498180 RED 201箱(100巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19レッド20
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717471180 CLE 201箱(100巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19クリア20
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717516180 YEL 201箱(100巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19イエロー20
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717437180 BEI 201箱(100巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ベージュ20
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717455180 BLU 201箱(100巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19ブルー20
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717480180 GRE 201箱(100巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂19グリーン20
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19717525180 BEI 38X201箱(50巻)基材:ポリ塩化ビニール樹脂38ベージュ20
37,550
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 自動車配線処理
テクニカルオート福山

従来のテープとの明確な違いは不明です、使用後、しばらく時間がたたないとわからないと思います。

2025-10-11
用途: 計測用コードを コードジョイントに使用
スターシステム

易いビニールテープだと 直ぐにべた付いて 穢くなってしまう、でも3Mのテープは ほとんどべとつかないので 大事なコードに 使い分けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする