ParkerTAIYO
レギュレータ(角型圧力計付)
空気を安定した圧力に調整します。
付属品
角型圧力計
全長(mm)
133
全幅(mm)
70
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.1~0.85
流体温度(℃)
5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19725505
MRV3-10-D
521-4051
Rc3/8
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19725521
MRV3-15-D
521-4049
Rc1/2
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください