盛光
火造りバシ
火造り作業の平板・丸棒のつかみに最適です。
材質
炭素鋼(SS400)
口幅(mm)
20
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
口先長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718986
BKHZ-0300
123-8796
300
平型
45
¥
5,720
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19718995
BKHZ-0600
123-8746
600
平型
80
¥
11,640
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19719011
BKHZ-1600
123-8808
600
丸型
80
¥
13,340
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724769
BKHZ-1300
537-2820
300
丸型
45
¥
6,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください