毛氈風フエルト

毛氈風フエルト - ワタナベ工業毛氈風フエルト - ワタナベ工業毛氈風フエルト - ワタナベ工業毛氈風フエルト - ワタナベ工業毛氈風フエルト - ワタナベ工業毛氈風フエルト - ワタナベ工業毛氈風フエルト - ワタナベ工業毛氈風フエルト - ワタナベ工業

従来の毛氈が持つ風合い、質感を再現したもので、あらゆるシーンで使用できます。

用途お茶席・舞台・廊下・装飾や社寺などの常備品として。適合防炎適合品材質ポリエステル100%長さ(m)30防炎性能試験番号EO-060284内容量1巻
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19723396MFS-31-91-30195-43639103.5朱赤
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
19723405MFS-31-182-30195-436418203.5朱赤
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19723421MFS-32-91-30195-43659103.5
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
19723430MFS-32-182-30195-436618203.5
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
19723439MFS-201-91-30195-43679102朱赤
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19723448MFS-201-182-30195-436818202朱赤
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19723457MFS-202-91-30195-43699102
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19723737MFS-202-182-30208-135318202
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする