大和バルブ
給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN
コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
用途
給湯用。
材質
青銅(CAC406)
最高許容圧力(MPa)
1.0(85℃以下の静流水、脈動水)
クラス
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19724717
10G-HN 20A
356-5442
72
159
3/4
20
¥
18,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19724726
10G-HN 25A
356-5443
83
189
1
25
¥
24,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19724735
10G-HN 32A
356-5447
84
217
1.25
32
¥
38,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19724751
10G-HN 40A
356-5439
85
251
1.5
40
¥
52,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19724760
10G-HN 50A
356-5438
100
303
2
50
¥
75,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材