NewHikari NewHikariの 建築金物 NewHikariの 鉄骨建築用金物 上枠付戸当り 色SUS430 上枠付戸当り 注文コード 19721409 床や巾木に戸当りが取付けられない場合などに使用します。 取付位置により、ドアのストップ角度を調整できます。 用途上枠付用。 トラスコ品番139-6314 セット内容ステンレス皿タッピングネジ3.5×35(4本) 材質ステンレスSUS430(ヘアライン仕上)+ゴム 幅(mm)36 色SUS430 高さ(mm)26.5 奥行(mm)162 内容量1箱(10セット) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SH-TU150W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19721409 SH-TU150W ¥7,800 ¥6,998 ¥6,998 ¥7,698 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥428~ ¥389~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥384 ¥349 パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ 国産桧棚板セット(大) 神棚の里 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ コルトアンカーボルト BXカネシン 税込¥582 ¥529 バスケットへ コルトアンカーボルト BXカネシン 税込¥637 ¥579 バスケットへ コルトアンカーボルト BXカネシン 税込¥835 ¥759 バスケットへ ショートクランクアンカーボルト BXカネシン 税込¥549 ¥499 バスケットへ ショートクランクアンカーボルト BXカネシン 税込¥879 ¥799 バスケットへ ショートクランクアンカーボルト BXカネシン 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ステンレス床下換気口 BXカネシン 税込¥1,208~ ¥1,098~ ステンレス床下換気口 BXカネシン 税込¥1,868~ ¥1,698~ ユニハットアンカーボルト BXカネシン 税込¥285~ ¥259~ フリークランクアンカーボルト BXカネシン 税込¥263 ¥239 バスケットへ フリークランクアンカーボルト BXカネシン 税込¥263 ¥239 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物鉄骨建築用金物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「建築金物」にはこんなカテゴリがあります 物干金物 エントランス 換気口 内装商品 建具金物 OA関連金物 建物管理・メンテナンス グレーチング・排水設備商品 サニタリー商品 バリアフリー商品 木造住宅接合金物 ロープ止め金具 鉄骨建築用金物 シェアする マイページ 最近見た商品