研磨済みST光コネクタ シンプレックス
シンプレックスST光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
用途光ケーブルの接続。
内容量1箱(10個)
注意
※専用工具(FOCTT2-BKIT)をご使用ください。※1.6~2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。
※250μm素線への取り付けは、別途素線用チューブをご準備ください。
シンプレックスST光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。