紙ファイル エコファ

紙ファイル エコファ ダイオーミウラ

紙製のため脱プラとなり、使用後は資源として再利用し森林資源の保護に貢献します。
レーザープリンター、インクジェットプリンターで印字ができます。
紙製のため手書きも可能です。
案内や資料配布に効果大で環境配慮のPR効果もあります。

用途
資料やカタログ、サンプルなどの配布用途に
プリントできるので、オリジナルファイルが作れます
材質上質紙 サイズA4 縦(mm)229 横(mm)311 内容量1箱(500枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19725530 78000647 522-7474
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19725539 78000650 522-7472
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする