EVN
緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材
振動によるねじの緩み止めを防止します。
ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途
ベアリングの締付等に。
材質
一般機械構造用圧延鋼材
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ寸法
総幅(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19720639
PNSS16
514-3641
M80×2
18.6
105
¥
3,220
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720648
PNSS17
514-3659
M85×2
19.2
110
¥
3,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720657
PNSS18
514-3667
M90×2
20.3
120
¥
4,540
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720666
PNSS19
514-3675
M95×2
21.3
125
¥
5,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720675
PNSS20
514-3683
M100×2
22.3
130
¥
5,930
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方