EVN
緩み止めナット 機械構造用炭素鋼
振動によるねじの緩み止めを防止します。
ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途
ベアリングの締付等に。
材質
機械構造用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ寸法
総幅(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19720587
PNSC16W
514-3594
M80×2
18.6
105
¥
10,960
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720596
PNSC17W
514-3608
M85×2
19.2
110
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720605
PNSC18W
514-3616
M90×2
20.3
120
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720621
PNSC19W
514-3624
M95×2
21.3
125
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720630
PNSC20W
514-3632
M100×2
22.3
130
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方