曜日別特売

車両塗装用マスキングテープ 武蔵

車両塗装用マスキングテープ 武蔵 - カモ井加工紙

シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。
コストパフォーマンスに優れています。
直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます。

用途車輌、工業向けの塗装用。トラスコ品番121-8211材質【基材】和紙、【粘着剤】アクリル系幅(mm)38厚さ(mm)0.09イエロー長さ(m)18内容量1箱(10パック×3巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19728795MUSASHIJAN-38
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする