東芝
非常用標識用リモコン
メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンです。
トラスコ品番
251-2498
長さ(mm)
1790
幅(mm)
600
寸法(mm)
60
取付
単4乾電池X2本付
電源
単4乾電池×2本付属
コード長さ(m)
USBケーブル0.5
縦(mm)
179
横(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19731200
FRC-1833T
¥
30,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください