重曹ちゃん 1kg
ガンコなコゲ汚れもしっかり落とします。
環境にやさしく、安心、保管のできるチャック付きです。
脱臭、おそうじにいろいろな場面で大活躍。
用途
キッチン周りの洗浄、研磨に。
ニオイが気になる場所の脱臭に。
成分重炭酸ソーダ99%以上
トラスコ品番346-0060
容量(kg)1
主成分重曹
液性アルカリ性
内容量1箱(12個)
ニオイが気になる場所の脱臭に。
注意
※直射日光を避け、高温・多湿の所に置かない。※食品への使用は不可。
※アルミ製品には使用しない。
※子供の手の届くところに置かない。
※熱湯に入れない(ふきこぼれて危険です)。