本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット

本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。

仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄内容量1セット
注意
※メーカーオプションは防爆電気機器のため、 お客様による後付けはできません。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
使用温度範囲(℃)
ひょう量(kg)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
ひょう量(kg)
目量
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821421KL-IS-K6MSH-SS-1+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~406/6.02ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821430KL-IS-K6MSH-SS-2+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~406/6.02ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821439KL-IS-K6MSH-SS-4+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~406/6.02ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821448KL-IS-K6MSH-SS-5+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~406/6.02ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821457KL-IS-K6MSH-SS-6+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~406/6.02ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821466KL-IS-K6MSH-SS-7+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~406/6.02ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821475KL-IS-K6MSH-SS-8+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~406/6.02ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821491KL-IS-K6MSH-SS-9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~406/6.02ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821500KL-IS-K6MSH-SS-10+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~406/6.02ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821509KL-IS-K6MSH-SS-11+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~406/6.02ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821518KL-IS-K6MSH-SS-15+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~406/6.02ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821527KL-IS-K6MSH-SS-16+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~406/6.02ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821536KL-IS-K32SH-SS-1+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4030/32ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821545KL-IS-K32SH-SS-2+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4030/32ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821561KL-IS-K32SH-SS-4+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4030/32ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821570KL-IS-K32SH-SS-5+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4030/32ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821579KL-IS-K32SH-SS-6+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4030/32ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821588KL-IS-K32SH-SS-7+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4030/32ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821597KL-IS-K32SH-SS-8+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4030/32ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821606KL-IS-K32SH-SS-9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4030/32ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821615KL-IS-K32SH-SS-10+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4030/32ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821631KL-IS-K32SH-SS-11+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4030/32ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821640KL-IS-K32SH-SS-15+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4030/32ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821649KL-IS-K32SH-SS-16+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4030/32ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821658KL-IS-K60AH-SS-1+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/60.2ひょう量 60kg の時 10g、ひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821667KL-IS-K60AH-SS-2+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/60.2ひょう量 60kg の時 10g、ひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821676KL-IS-K60AH-SS-4+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/60.2ひょう量 60kg の時 10g、ひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821685KL-IS-K60AH-SS-5+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/60.2ひょう量 60kg の時 10g、ひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821701KL-IS-K60AH-SS-6+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/60.2ひょう量 60kg の時 10g、ひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821710KL-IS-K60AH-SS-7+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/60.2ひょう量 60kg の時 10g、ひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821719KL-IS-K60AH-SS-8+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/60.2ひょう量 60kg の時 10g、ひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821728KL-IS-K60AH-SS-9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/60.2ひょう量 60kg の時 10g、ひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821737KL-IS-K60AH-SS-10+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/60.2ひょう量 60kg の時 10g、ひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821746KL-IS-K60AH-SS-11+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/60.2ひょう量 60kg の時 10g、ひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821755KL-IS-K60AH-SS-15+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/60.2ひょう量 60kg の時 10g、ひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821771KL-IS-K60AH-SS-16+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/60.2ひょう量 60kg の時 10g、ひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821780KL-IS-K150AH-SS-1+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40120/150ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821789KL-IS-K150AH-SS-2+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40120/150ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821798KL-IS-K150AH-SS-4+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40120/150ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821807KL-IS-K150AH-SS-5+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40120/150ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821816KL-IS-K150AH-SS-6+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40120/150ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821825KL-IS-K150AH-SS-7+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40120/150ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821841KL-IS-K150AH-SS-8+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40120/150ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821850KL-IS-K150AH-SS-9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40120/150ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821859KL-IS-K150AH-SS-10+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40120/150ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821868KL-IS-K150AH-SS-11+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40120/150ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821877KL-IS-K150AH-SS-15+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40120/150ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821886KL-IS-K150AH-SS-16+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40120/150ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821895KL-IS-K400BH-SS-1+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40300/400ひょう量 300kg の時 50g、ひょう量 400kg の時 100g(ひょう量・目量切替式)550×700
689,500
679,800
747,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19821911KL-IS-K400BH-SS-2+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~40300/400ひょう量 300kg の時 50g、ひょう量 400kg の時 100g(ひょう量・目量切替式)550×700
689,500
679,800
747,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする