本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット

本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット - クボタ計装

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。

仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄内容量1セット
注意
※メーカーオプションは防爆電気機器のため、 お客様による後付けはできません。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
使用温度範囲(℃)
ひょう量(kg)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
ひょう量(kg)
目量
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19822017KL-IS-K6MS-SUS-1.2.3+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~403/6ひょう量 3kg の時 1g、ひょう量 6kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822026KL-IS-K6MS-SUS-4.5+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~403/6ひょう量 3kg の時 1g、ひょう量 6kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822035KL-IS-K6MS-SUS-6.7+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~403/6ひょう量 3kg の時 1g、ひょう量 6kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822051KL-IS-K6MS-SUS-8.9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~403/6ひょう量 3kg の時 1g、ひょう量 6kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822060KL-IS-K6MS-SUS-9.10+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~403/6ひょう量 3kg の時 1g、ひょう量 6kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822069KL-IS-K6MS-SUS-10.11.12.13.14+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~403/6ひょう量 3kg の時 1g、ひょう量 6kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822078KL-IS-K6MS-SUS-15+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~403/6ひょう量 3kg の時 1g、ひょう量 6kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822087KL-IS-K6MS-SUS-16+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)0~403/6ひょう量 3kg の時 1g、ひょう量 6kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)300×250
474,500
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822096KL-IS-K32S-SUS-1.2.3+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4015/32ひょう量 15kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822105KL-IS-K32S-SUS-4.5+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4015/32ひょう量 15kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822121KL-IS-K32S-SUS-6.7+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4015/32ひょう量 15kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822130KL-IS-K32S-SUS-8.9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4015/32ひょう量 15kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822139KL-IS-K32S-SUS-9.10+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4015/32ひょう量 15kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822148KL-IS-K32S-SUS-10.11.12.13.14+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4015/32ひょう量 15kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822157KL-IS-K32S-SUS-15+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4015/32ひょう量 15kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822166KL-IS-K32S-SUS-16+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4015/32ひょう量 15kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式)350×350
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822175KL-IS-K60A-SUS-1.2.3+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4032/60ひょう量 32kg の時 10g、ひょう量 60kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822191KL-IS-K60A-SUS-4.5+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4032/60ひょう量 32kg の時 10g、ひょう量 60kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822200KL-IS-K60A-SUS-6.7+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4032/60ひょう量 32kg の時 10g、ひょう量 60kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822209KL-IS-K60A-SUS-8.9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4032/60ひょう量 32kg の時 10g、ひょう量 60kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822218KL-IS-K60A-SUS-9.10+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4032/60ひょう量 32kg の時 10g、ひょう量 60kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822227KL-IS-K60A-SUS-10.11.12.13.14+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4032/60ひょう量 32kg の時 10g、ひょう量 60kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822236KL-IS-K60A-SUS-15+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4032/60ひょう量 32kg の時 10g、ひょう量 60kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822245KL-IS-K60A-SUS-16+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4032/60ひょう量 32kg の時 10g、ひょう量 60kg の時 20g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822261KL-IS-K150A-SUS-1.2.3+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/150ひょう量 60kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822270KL-IS-K150A-SUS-4.5+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/150ひょう量 60kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822279KL-IS-K150A-SUS-6.7+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/150ひょう量 60kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822288KL-IS-K150A-SUS-8.9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/150ひょう量 60kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822297KL-IS-K150A-SUS-9.10+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/150ひょう量 60kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822306KL-IS-K150A-SUS-10.11.12.13.14+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/150ひょう量 60kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822315KL-IS-K150A-SUS-15+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/150ひょう量 60kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19822331KL-IS-K150A-SUS-16+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)-10~4060/150ひょう量 60kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)370×500
491,500
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする